Motion
ASG420F-02-08S

SMC CORP OF AMERICA
ASG420F-02-08S

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo 1/4
Artículo MI #04384373
No. Fabricante ASG420F-02-08S
Price$83.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ASG420F-02-08S

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo 1/4
Artículo MI #04384373
No. Fabricante ASG420F-02-08S
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
Price$83.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    1/4
  • Tipo de puerto de salida
    1/4 hembra BSPT roscado
  • Altura total
    53.5 mm
  • Longitud total
    38.3 mm
  • Ancho general
    17.9 mm
  • Tamaño del tubo
    8 (DE) mm

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROLADOR DE FLUJO ASG420F-02-08S , ACERO INOXIDABLE
  • Rango de presión: 15 a 145 PSI (0.1 a 1 MPa)
  • Rango de temperatura ambiente y del fluido: 23 a 140°F (-5 a 60°C)
  • Opción de control de tipo de salida o entrada de medidor
  • El accesorio de un solo toque facilita el montaje y la extracción del tubo
  • Tamaño de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10 y ø12
  • Tamaño del puerto de rosca: M5, R1/8 a 1/2
  • La rosca del puerto tiene sellador (excepto el tipo M5 ), para ahorrar tiempo de instalación y reducir la posibilidad de fugas