Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 1/2 pulg.
- Longitud del orificio1.9063 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9063 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7087 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca#5/16-24
- Peso1.57 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662327404437
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327404437
Descripción general
- 1 1/2" sin montar, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico, cojinete de bolas, servicio estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio