Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Diámetro del pasador King1-1/4 pulg.
- Tamaño de la pierna1/2 x 4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Altura de montaje9.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Cable giratorio LongitudDe 2 a 2-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaTrabajo extrarresistente
- Serie de ruedasSerie 95
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga10000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaCono de precisión
- Tipo de material de ruedaAcero forjado