Motion
SPB16-ABB

Thomson
SPB16-ABB

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal de acero de precisión - Cerrado, 1.0000 in de diámetro de eje, 2.8100 in de longitud total
Artículo MI #04384661
No. Fabricante SPB16-ABB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPB16-ABB

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal de acero de precisión - Cerrado, 1.0000 in de diámetro de eje, 2.8100 in de longitud total
Artículo MI #04384661
No. Fabricante SPB16-ABB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.19 pulg.
  • Longitud total
    2.8100 pulg.
  • Ancho general
    2.8100 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    350 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada lineal
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-16-ABB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo