Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.80 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso2.30 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoASTM A216-WCB
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1500 psi, vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- OpcionesMontaje ISO 5211
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoMultisello
- Serie83A-140
- EstándaresMSS SP-110, NACE MR0175 (2000) Y MR0103 (2012)
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoPEEK/PTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
Descripción general
- Construcción 3-Piece con sujetadores cerrados
- Puerto completo
- Ribete y herrajes de acero inoxidable
- Sección central oscilante
- Bola sólida equilibrada a presión
- Juntas de RPTFE controladas por compresión
- Vástago de entrada inferior de una pieza antidesbordamiento
- Bloqueo de dos posiciones
- Empaquetadura ajustable estilo “V” PTFE de varias piezas
- Montaje ISO 5211 totalmente mecanizado
- Empuñaduras moldeadas en la sección central y las tapas de los extremos para los puertos de purga y drenaje
- Servicio de vacío a 29 pulg. de Hg.
- Vapor saturado de 150 psig