Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Longitud total8-5/16 pulg.
- Tamaños de boquilla#2 (Phillips), 1/4 (ranura) en
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoNaranja
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores2
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
- UPC_NO092644335327