Motion
8055
Motor del ventilador del condensador - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 460 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire abierto), 60 Hz, base 1080 rpm, aire continuo
Artículo MI #04384922
No. Fabricante 8055
Precio816.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 460 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire abierto), 60 Hz, base 1080 rpm, aire continuo
Artículo MI #04384922
No. Fabricante 8055
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
Su precio$816.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    11.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    60.08 pies-libras
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Aplicaciones de aire acondicionado
  • RPM base
    1080 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1 HP, 6P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.50 A
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382006877
  • Corriente máxima permitida
    2.5 A
  • Modelo
    K055TNK9629011B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382006877

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1080 RPM,8055,460 V,48Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron