Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215JP
- Peso110 lb
Detalles
- RPM base3485 rpm
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.52.4000
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor200/400 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rpm síncrono3600 rpm