Motion
U34S3DC
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 143TC, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, 925 rpm, base de 1150 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04385226
No. Fabricante U34S3DC
Precio657.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 143TC, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, 925 rpm, base de 1150 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04385226
No. Fabricante U34S3DC
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
Precio657.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    12.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    3.4 pies-libras
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • RPM base
    925 rpm - 1150 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    72.0 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382044008
  • Corriente máxima permitida
    1.6 A, 1.7 A, 3.0 a 3.1 A, 3.5 A
  • Modelo
    F026
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6204-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382044008

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 CV, 1150 RPM, U34S3DC, 208-230/460 Y 19