Motion
EC13B
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230//220 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriamiento total por ventilador), 50/60 Hz, 2850 rpm - Base de 3450 rpm, montaje en base/cara C, servicio continuo
Artículo MI #04385279
No. Fabricante EC13B
Precio1,380.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230//220 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriamiento total por ventilador), 50/60 Hz, 2850 rpm - Base de 3450 rpm, montaje en base/cara C, servicio continuo
Artículo MI #04385279
No. Fabricante EC13B
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
Precio1,380.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12.8 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    56.01 pies-libras
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Bombas de irrigación de refuerzo, enfriadora, aplicaciones de bombeo de uso comercial, condensado, bombas de desaguado, lavavajillas, bombas de uso Hvac, bombas de lavado de piezas, riego
  • RPM base
    2850 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.60–9.00 A
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382053734
  • Corriente máxima permitida
    De 9 a 9.6 A
  • Modelo
    T063CPH1452014J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230//220 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382053734

Descripción general

Descripción del fabricante
2 CV,3450 Y 2850 RPM,EC13B,208-230 Y 220