Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C9.82 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete39.04 pies-libras
- Peso18.1 lb
Detalles
- AplicacionesUnidades de ventilación de accionamiento directo
- RPM base1100 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/2 HP, 6P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.20 / 3.10 A
- Eficiencia a plena carga67.0 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382063504
- Corriente máxima permitida3.1 A, 6.2 A
- ModeloK055EAE7161023B
- Categoría del motorMotor del ventilador de ventilación
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajePoste
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382063504