Motion
UJ3C2P18M
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 184JM , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04385419
No. Fabricante UJ3C2P18M
Precio1,565.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 184JM , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04385419
No. Fabricante UJ3C2P18M
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
Precio1,565.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184JM
  • Longitud total de la dimensión C
    20.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    80 lb

Detalles

  • RPM base
    1740 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    79.1 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382065478
  • Corriente máxima permitida
    15 A, 30 A
  • Modelo
    G68801
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382065478

Descripción general

Descripción del fabricante
3 HP,1740 RPM,UJ3C2P18M,115/230 V,184JM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"