Motion
EH704
Motor de piscina / spa - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56C bastidores, caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 2850 rpm - base de 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #04385428
No. Fabricante EH704
Precio873.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de piscina / spa - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56C bastidores, caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 2850 rpm - base de 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #04385428
No. Fabricante EH704
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
Precio873.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.20
  • Par de apriete
    58.13 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • RPM base
    2850 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382074364
  • Modelo
    P063GFE4531014J
  • Categoría del motor
    Motor de piscina/spa
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382074364

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP,3450 Y 2850 RPM,EH704,208-230/460 V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo