Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorEspecial
- Longitud total de la dimensión C4.6 pulg.
- Peso5 lb
Detalles
- AplicacionesMotores de ventilador de evaporador o condensador para cumplir con los requisitos del fabricante para cajas de exhibición refrigeradas, máquinas expendedoras
- RPM base1550 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónFHP, 16 W, 4P
- Descripción Palabra clave16.0 W
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.10.3000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382075552
- ModeloM1874528100000B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor16.0 W
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajePoste
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382075552