Motion
EJM104B
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 143JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en C/base, servicio continuo
Artículo MI #04385471
No. Fabricante EJM104B
Precio894.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 143JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en C/base, servicio continuo
Artículo MI #04385471
No. Fabricante EJM104B
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
Precio894.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143JM
  • Longitud total de la dimensión C
    13.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    48.6 pies-libras
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • RPM base
    1750 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382067687
  • Corriente máxima permitida
    De 7.1 a 7.2 A, 14.2 A
  • Modelo
    C063HNN5064014J
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382067687

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1750 RPM,EJM104B,115/208-230 V,143J

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"