Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365T
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso895 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesIndustrias de automoción, minería y tratamiento de residuos, petroquímica, pulpa y papel
- Descripción Palabra clave75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa84.00 A
- Eficiencia a plena carga95.40 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, NEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado