Motion
4129
Motor soplador/ventilador - 1/5 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-240 V, bastidor de 42Y , caja ABIERTA, 50/60 Hz, base de 925 rpm, montaje en soporte, Aire continuo
Artículo MI #04385777
No. Fabricante 4129
Precio324.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/5 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-240 V, bastidor de 42Y , caja ABIERTA, 50/60 Hz, base de 925 rpm, montaje en soporte, Aire continuo
Artículo MI #04385777
No. Fabricante 4129
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
Precio324.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    42Y
  • Longitud total de la dimensión C
    11.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    15.2 pies-libras
  • Peso
    8.38 lb

Detalles

  • RPM base
    925 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/5 HP, 6P, 42Y
  • Descripción Palabra clave
    1/5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382085155
  • Corriente máxima permitida
    1.9 A
  • Modelo
    K048TST4129011B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-240 V
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Número de velocidades
    3
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382085155

Descripción general

Descripción del fabricante
1/5 HP,925 / 3 SPD,4129,208-240 V,42Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"