Motion
UN12T2GC
Motor de accionamiento vectorial - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , carcasa de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04385823
No. Fabricante UN12T2GC
Precio1,062.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento vectorial - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , carcasa de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04385823
No. Fabricante UN12T2GC
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
Precio1,062.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    14.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    1.5 pies-libras
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1750 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Cuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    84.0 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382080181
  • Corriente máxima permitida
    0.6 A
  • Modelo
    FD90
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382080181
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP,1750 RPM,UN12T2GC,575 V,56C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo