Motion
105-D2
Trinquete de aire - Llave de minitrinquete serie 105 , Sí, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 25 pies-lbs, Velocidad máx. de 250 rpm
Artículo MI #04386912
No. Fabricante 105-D2
Precio224.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete de aire - Llave de minitrinquete serie 105 , Sí, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 25 pies-lbs, Velocidad máx. de 250 rpm
Artículo MI #04386912
No. Fabricante 105-D2
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
Precio224.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    1.35 pulg.
  • Longitud total
    7.29 pulg.
  • Ancho general
    1.54 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.4 lb
  • Par de apriete
    25 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    3 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Material del mango
    Aluminio
  • Tipo de mango
    En línea
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Capacidad máxima del perno
    3/8 pulg.
  • Velocidad máxima
    250 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de trinquete Mini Air
  • Reversible
    Sí
  • Serie
    Llave de trinquete mini serie 105
  • UPC_NO
    663023077017

Descripción general

Descripción del fabricante
105-D2 1/4IN LLAVE DE TRINQUETE DE AIRE 25FT-LB
  • Potencia y velocidad: con un par máximo de 25 ft-lb y una velocidad libre de 250 rpm, puede confiar en que la serie 105 le ofrecerá una potencia impresionante.
  • Mayor acceso y alcance: las minillaves de trinquete de la serie 105 son lo suficientemente pequeñas y ágiles como para abordar trabajos en lugares estrechos y de difícil acceso.
  • Duradero: con una carcasa de aluminio y una construcción de cabezal de acero, la serie 105 tiene una durabilidad mejorada y un rendimiento constante.
  • Mayor seguridad: el yunque de abolladura de bola que se encuentra en cada miembro de la serie 105 proporciona un enlace más seguro a la toma, lo que aumenta la seguridad del operador.
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good