Motion
C23278
Broca de martillo giratoria - 1/2 pulg., carburo, 2 canales, Mango de 0.375 pulg.
Artículo MI #04386958
No. Fabricante C23278
Precio8.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de martillo giratoria - 1/2 pulg., carburo, 2 canales, Mango de 0.375 pulg.
Artículo MI #04386958
No. Fabricante C23278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    2-3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.375 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Tipo de punto
    Radial
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    Punta de anclaje de tornillo
  • Serie
    1889
  • Tipo de mango
    Reducción
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido
  • UPC_NO
    697334232780

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA DE ALBAÑILERÍA DE C23278 1/2" CON PUNTA E CARBID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"