Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base2.4219 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total5.5625 pulg.
- Longitud total9.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590433056
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoHC212-39
- Tipo de selloSello R
- SeriePS
- UPC_NO8865590433056