Motion
C143T11FC1H

LEESON (RRX)
C143T11FC1H

Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 143TC, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje con brida de cara en C, servicio continuo
Artículo MI #04387216
No. Fabricante C143T11FC1H
Precio1,147.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
C143T11FC1H

Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 143TC, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje con brida de cara en C, servicio continuo
Artículo MI #04387216
No. Fabricante C143T11FC1H
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
Su precio$1,147.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud del motor menos eje
    6.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.92 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    36.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1200 RPM, bastidor 143TC , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    0.56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720015032
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720015032
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
120097.00,3/4HP,143TC,1200RPM,3PH
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • El diseño de ciclo de trabajo continuo permite un funcionamiento máximo según las especificaciones de potencia nominal.
  • El aislamiento de clase B o F protege el motor para una clasificación de temperatura máxima.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo