Motion
D6600-SP-S14-S14-S14

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6600-SP-S14-S14-S14

Camiseta de rama ajustable con sellado USA con cuerpo de conexión de tubo - Tipo mordida de 14 mm (3 lados)
Artículo MI #04387416
No. Fabricante D6600-SP-S14-S14-S14
Precio58.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6600-SP-S14-S14-S14

Camiseta de rama ajustable con sellado USA con cuerpo de conexión de tubo - Tipo mordida de 14 mm (3 lados)
Artículo MI #04387416
No. Fabricante D6600-SP-S14-S14-S14
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
Precio58.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    14 mm
  • Tamaño del extremo 2
    14 mm
  • Tamaño del extremo 3
    14 mm
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    40.0
  • Tamaño de la rosca 2
    DIÁM. PESADO DEL TUBO 14MM

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Camiseta de compresión
  • Descripción Palabra clave
    Tipo mordida de 14 mm (3 lados)
  • Estilo final 1
    Tipo de mordida
  • Estilo final 2
    Tipo de mordida
  • Estilo final 3
    Tipo de mordida
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Serie
    D6600_SP
  • Forma
    CAMISETA

Descripción general

Descripción del fabricante
S14MBT-S14MBT-S14FMSP CAMISETA DE SUCURSAL

También puede gustarle