Motion
36995
Juego de llaves - Acero
Artículo MI #04387519
No. Fabricante 36995
Precio62.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves - Acero
Artículo MI #04387519
No. Fabricante 36995

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.05 pulg., 1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg., 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal mínimo
    0.05 pulg.

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo de bola
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Incluye
    Soporte de plástico
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVE EN L HEXAGONAL CON EXTREMO DE BOLA 36995 2-PK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo