Motion
L03-01A
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 1/8 NPT , tazón de policarbonato, flujo máximo de 20 cfm, capacidad de aceite de 1.00 oz
Artículo MI #04389086
No. Fabricante L03-01A
Precio92.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 1/8 NPT , tazón de policarbonato, flujo máximo de 20 cfm, capacidad de aceite de 1.00 oz
Artículo MI #04389086
No. Fabricante L03-01A
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
Precio92.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Tipo de lubricador
    Miniatura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Caudal máximo
    20 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Aceite Capacidad  
    1.00 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 125 °F
  • Serie
    L03

Descripción general

Descripción del fabricante
L03-01A 1/8 NPT LUBRICADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno