Motion
300AA00095A (MCSCJ012DW0B0010)

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
300AA00095A (MCSCJ012DW0B0010)

Válvula solenoide atornillada - Piloto, accionamiento del solenoide, flujo máximo de 12 gpm
Artículo MI #04389088
No. Fabricante 300AA00095A (MCSCJ012DW0B0010)
Precio37.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
300AA00095A (MCSCJ012DW0B0010)

Válvula solenoide atornillada - Piloto, accionamiento del solenoide, flujo máximo de 12 gpm
Artículo MI #04389088
No. Fabricante 300AA00095A (MCSCJ012DW0B0010)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    101.7 mm
  • Ancho general
    38.9 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto;Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de catálogo del fabricante
    300AA00095A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Número de formas
    2
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tensión de alimentación
    12 V CC
  • Rango de viscosidad
    105 sus

Descripción general

Descripción del fabricante
MCSCJ012DW0B0010 BOBINA SOLENOIDE 12VDC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno