Motion
CKZ2N50-135RP

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N50-135RP

CKZ2N CILINDRO DE ABRAZADERA con calibre de 50 mm
Artículo MI #04389162
No. Fabricante CKZ2N50-135RP
Precio611.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N50-135RP

CKZ2N CILINDRO DE ABRAZADERA con calibre de 50 mm
Artículo MI #04389162
No. Fabricante CKZ2N50-135RP
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
Precio611.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud total del cuerpo
    376.7 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    81.3 mm

Detalles

  • Posición de montaje del brazo
    Derecha
  • Ángulos de apertura del brazo
    135 °
  • Opciones de cuerpo
    Estándar
  • Fuerza de sujeción en 0.5Mpa
    160 N-m
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguno (lado de sujeción), parachoques de goma (lado de liberación)
  • Fuerza de sujeción máxima
    2212 lbf/pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.8 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.3 MPa
  • Tiempo mínimo de sujeción
    1 s
  • Tiempo mínimo para liberar
    1 s
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.3 a +0.8 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de abrazadera recta
  • Presión de prueba
    +1.2 MPa
  • Serie
    CKZ2N

Descripción general

Descripción del fabricante
CKZ2N50-135RP CKZ2N ABRAZADERA DE LÍNEA DELGADA
  • Tamaño del orificio 50mm
  • Cumple con NAAMS
  • 27 estilos de brazo disponibles
  • Diseño que ahorra espacio
  • Rosca de puerto tipo G o NPT