Motion
44731
Cepillo de raspado en forma de V de doble cara, 0,006 Latón y 0,016 Relleno de nylon blanco, bloque de plástico, 3 x 7 filas
Artículo MI #04389311
No. Fabricante 44731
Precio4.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de raspado en forma de V de doble cara, 0,006 Latón y 0,016 Relleno de nylon blanco, bloque de plástico, 3 x 7 filas
Artículo MI #04389311
No. Fabricante 44731
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
Precio4.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg., 0.016 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón, nailon
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Latón;Nylon
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382447311
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382447311

Descripción general

Descripción del fabricante
SCR EN FORMA DE V DE 44731 D/S. CEPILLO, 0,006 BRAS
  • Ideal para limpiar y preparar superficies
  • Mango pequeño

También puede gustarle