Motion
50135
Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 27, 4-1/2 in de diámetro de disco, grano 80, 13000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #04389328
No. Fabricante 50135
Precio16.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 27, 4-1/2 in de diámetro de disco, grano 80, 13000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #04389328
No. Fabricante 50135
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
Precio16.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382501358
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382501358

Descripción general

Descripción del fabricante
DIENTE DE SABLE DE 50135 4-1/2" DE ALTA DENSIDAD
  • Rápida acción de corte en aluminio, acero inoxidable y otros metales difíciles de afilar
  • Corte en frío Protección de piezas de alto valor frente a la decoloración por calor

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"