Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382501310
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382501310
Descripción general
- Recubrimiento superior para rectificado en frío, que protege las piezas de alto valor de la decoloración por calor
- Evita la carga sobre aleaciones blandas como el aluminio
- Sin contaminantes (contiene menos de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- El diseño de solapa de alta densidad se adapta a superficies irregulares
- Los granos de alúmina cerámica (CA) son cristales de microfractura autoafilables que exponen bordes afilados, manteniendo una alta tasa de corte durante la vida útil del grano
- El eje abierto o liso de 7/8" ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Lo mejor en acero, acero inoxidable, aluminio y otros metales difíciles de amolar