Motion
50132
Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 13000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04389337
No. Fabricante 50132
Precio13.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 13000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04389337
No. Fabricante 50132
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
Precio13.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382501327
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382501327

Descripción general

Descripción del fabricante
DIENTE DE SABLE DE 50132 4-1/2" DE ALTA DENSIDAD
  • Recubrimiento superior para rectificado en frío, que protege las piezas de alto valor de la decoloración por calor
  • Evita la carga sobre aleaciones blandas como el aluminio
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • El diseño de solapa de alta densidad se adapta a superficies irregulares
  • Los granos de alúmina cerámica (CA) son cristales de microfractura autoafilables que exponen bordes afilados, manteniendo una alta tasa de corte durante la vida útil del grano
  • El eje abierto o liso de 7/8" ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Lo mejor en acero, acero inoxidable, aluminio y otros metales difíciles de amolar

También puede gustarle