Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.0000 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.04 pulg.
- Diámetro del cepillo8.0000 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara7/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.0400 pulg.
- Longitud de recorte2-1/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeCon chaveta de eje
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoNailon abrasivo
- GradoAlto rendimiento
- Número de grano120
- Uso en la industriaAeroespacial
- Número de Upc del fabricante012382831905
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382831905