Motion
31388
Disco de aleta recubierto Vortec Pro - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 12000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04389344
No. Fabricante 31388
Precio8.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta recubierto Vortec Pro - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 12000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04389344
No. Fabricante 31388
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
Precio8.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382313883
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382313883

Descripción general

Descripción del fabricante
VORTEC PRO DE ALTA DENSIDAD DE 31388 4-1/2" AB
  • Alta tasa de corte y rendimiento constante a un buen valor
  • Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema
  • El diseño de solapa de alta densidad se adapta a superficies irregulares
  • El eje abierto o liso de 7/8" ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se raye
  • Lo mejor en acero, fundición y uso general

También puede gustarle