Motion
86131
Cepillo para ruedas Burr-Rx - 10 in Diam, 2 in Arbor Dia, 1-1/8 in Ancho, 1800 RPM
Artículo MI #04389369
No. Fabricante 86131
Price$284.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para ruedas Burr-Rx - 10 in Diam, 2 in Arbor Dia, 1-1/8 in Ancho, 1800 RPM
Artículo MI #04389369
No. Fabricante 86131
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
Price$284.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.055 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.055 pulg.
  • Longitud total
    9.9000 pulg.
  • Longitud de recorte
    2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Details

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382861315
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382861315

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA BURR-RX DE 86131 10", FILAMO ENGARZADO
  • Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
  • Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
  • Acción de corte de filo un 400 % mayor en comparación con el carburo de silicio tradicional
  • 7/8 pulg. de grosor en la placa frontal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo