Motion
86134
Cepillo de ruedas Burr-Rx - 12 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 1800 rpm
Artículo MI #04389370
No. Fabricante 86134
Precio337.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Burr-Rx - 12 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 1800 rpm
Artículo MI #04389370
No. Fabricante 86134

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$337.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.055 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    12.0000 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0550 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.055 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    3 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Uso en la industria
    Aeroespacial, automotriz
  • Número de Upc del fabricante
    012382861346
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382861346

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA BURR-RX DE 86134 12", FILAMO ENGARZADO
  • Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
  • Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
  • Acción de corte de filo un 400 % mayor en comparación con el carburo de silicio tradicional
  • 7/8 pulg. de grosor en la placa frontal

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"