Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.055 pulg.
- Diámetro del cepillo14.0000 pulg.
- Diámetro14 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0550 pulg.
- Diámetro de llenado0.055 pulg.
- Longitud total13.9000 pulg.
- Longitud de recorte4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeCon chaveta de eje
- Material de las cerdasNailon revestido de cerámica
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano80
- Uso en la industriaAeroespacial
- Número de Upc del fabricante012382861407
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382861407
Descripción general
- Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
- Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
- Acción de corte de filo un 400 % mayor en comparación con el carburo de silicio tradicional
- 7/8 pulg. de grosor en la placa frontal