Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Longitud de las cerdas1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total7.7000 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
Details
- Material de las cerdasLatón
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material de llenadoLatón
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382448103
- Número de columnas7
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382448103
Descripción general
Descripción del fabricante
44810 ARAÑAZO DE ALAMBRE DE MANO PEQUEÑO ECONÓMICO
- Se utiliza con soldadura de aluminio por arco inerte
- Barridos fiables y eficientes a un precio asequible
- Mango pequeño
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad