Motion
86126
Cepillo de ruedas Burr-Rx - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #04389379
No. Fabricante 86126
Precio171.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Burr-Rx - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #04389379
No. Fabricante 86126
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
Precio171.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.026 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8.0000 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0260 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.026 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Aeroespacial, automotriz, mantenimiento de instalaciones, alimentación, farmacéutica, fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382861261
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382861261

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA BURR-RX DE 86126 8", FILAMEN ENGARZADO
  • Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
  • Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
  • Acción de corte de filo un 400 % mayor en comparación con el carburo de silicio tradicional
  • 15/16 pulg. de grosor en la placa frontal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo