Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.043 pulg.
- Diámetro del cepillo8.0000 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara7/8 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0430 pulg.
- Diámetro de llenado0.043 pulg.
- Longitud total7.9500 pulg.
- Longitud de recorte2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon revestido de cerámica
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoNailon abrasivo
- GradoAlto rendimiento
- Número de grano120
- Uso en la industriaAeroespacial, automoción, fabricación, fundición, equipamiento, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382861278
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382861278
Descripción general
- Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
- Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
- Acción de corte de filo un 400 % mayor en comparación con el carburo de silicio tradicional
- 15/16 pulg. de grosor en la placa frontal