Motion
44805
Cepillo de raspado de alambre manual pequeño Vortec Pro, relleno de acero inoxidable, mango de madera, 3 x 7 filas
Artículo MI #04389386
No. Fabricante 44805
Precio2.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de raspado de alambre manual pequeño Vortec Pro, relleno de acero inoxidable, mango de madera, 3 x 7 filas
Artículo MI #04389386
No. Fabricante 44805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382448059
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382448059

Descripción general

Descripción del fabricante
RASGUÑO PEQUEÑO DE ALAMBRE DE MANO 44805 ECONOMY B
  • Ideal para limpiar y preparar superficies

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good