Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382500061
- RecortableRecortable
- UPC_NO012382500061
Descripción general
- Respaldo compuesto que se puede recortar, exponiendo más material abrasivo
- Proporciona versatilidad para ajustarse a áreas de difícil acceso, como soldaduras de acuerdo y formas irregulares
- El soporte compuesto no marcará la pieza de trabajo
- Sin contaminantes (contiene menos de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema
- 5/8" - La tuerca de metal 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor