Motion
83513
Cepillo de ruedas Nylox - 10 in Diam, 2 in Arbor Dia, 1-1/8 in Ancho, 1800 RPM
Artículo MI #04389393
No. Fabricante 83513
Precio256.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Nylox - 10 in Diam, 2 in Arbor Dia, 1-1/8 in Ancho, 1800 RPM
Artículo MI #04389393
No. Fabricante 83513
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
Precio256.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    012382835132
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382835132

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX DE 83513 10", FILAMENTO ENGARZADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"