Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382506995
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382506995
Descripción general
- Máxima agresividad y larga vida útil
- Acción de rectificado suave