Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.022 pulg.
- Diámetro del cepillo1-1/4 pulg.
- Longitud del cepillo3/4 pulg.
- Longitud total4-3/4 pulg.
- Diámetro del vástago3/8 pulg.
- Longitud de recorte0.345 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasCerámica
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382172107
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- UPC_NO012382172107
Descripción general
- Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
- Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
- Mejorar la consistencia de pieza a pieza
- Reduzca el contenido de mano de obra eliminando el desbarbado fuera de mano