Motion
31408
Disco de láminas recubierto Vortec Pro - eje roscado de 5/8-11 in, tipo 27, diámetro de disco de 4-1/2 in, grano 40, 13000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #04389418
No. Fabricante 31408
Precio7.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de láminas recubierto Vortec Pro - eje roscado de 5/8-11 in, tipo 27, diámetro de disco de 4-1/2 in, grano 40, 13000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #04389418
No. Fabricante 31408
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
Precio7.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382314088
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382314088

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁPIZ ABRASIVO VORTEC PRO DE 31408 4-1/2" D
  • Tasa de corte alta a un precio asequible
  • Rendimiento constante a un buen valor

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"