Motion
17206
Bore-Rx 7/8"-Diám. Herramienta de desbarbado del cepillo interno, .026/120CG Relleno engarzado, vástago de 3/8"
Artículo MI #04389450
No. Fabricante 17206
Precio171.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bore-Rx 7/8"-Diám. Herramienta de desbarbado del cepillo interno, .026/120CG Relleno engarzado, vástago de 3/8"
Artículo MI #04389450
No. Fabricante 17206
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
Precio171.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    7/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.160 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Cerámica
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382172060
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • UPC_NO
    012382172060

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO BORE-RX DE 17206 7/8", 0,022/120CG
  • Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
  • Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
  • Mejorar la consistencia de pieza a pieza
  • Reduzca el contenido de mano de obra eliminando el desbarbado fuera de mano

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"