Motion
50010
Disco Tiger de láminas recubierto - eje sin roscado de 7/8 in, tipo 29, diámetro de disco de 5 in, grano 40, 12000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #04389456
No. Fabricante 50010
Precio16.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco Tiger de láminas recubierto - eje sin roscado de 7/8 in, tipo 29, diámetro de disco de 5 in, grano 40, 12000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #04389456
No. Fabricante 50010
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
Precio16.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382500108
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    012382500108

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA DE DISCO TIGRE DE 50010 5"
  • Respaldo compuesto que se puede recortar, lo que expone un material más abrasivo
  • El soporte que no deja marcas no dañará la pieza de trabajo, lo que dará como resultado menos reelaboración y desecho

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"