Motion
10392
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 1-1/8 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #04389465
No. Fabricante 10392
Precio60.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 1-1/8 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #04389465
No. Fabricante 10392
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
Precio60.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    1.2000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Carcasa revestida
    Recubierto
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación, construcción naval
  • Número de Upc del fabricante
    012382103927
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382103927
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
BRUS DE EXTREMO DE COPA NIQUELADO DE 10392 1-1/8"
  • Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas
  • Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto
  • Corte niquelado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"