Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total2.6500 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382133023
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382133023
Descripción general
- Banda metálica extraíble alrededor del material de relleno para reducir la longitud de recorte expuesta y el ligero ensanchamiento del cepillo a velocidad de funcionamiento
- Proporciona una acción de cepillado muy agresiva y controlada
- Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto