Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Carcasa revestidaRecubierto
- Número de Upc del fabricante012382103873
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382103873
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE COPA NIQUELADO DE 10387 3/4"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad